AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP73220390 UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 3X0,34/500

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP73220390 UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 3X0,34/500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 0 mm²

  • Numero di conduttori - 3

  • Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044777866588

Codice prodotto

LPP73220390

Cod. produttore

73220390

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

0 mm²

Numero di conduttori:

3

Materiale della guaina esterna:

PUR (poliuretano)

Cavo a spirale con guaina esterna in PUR per trasmissione esatta di impulsi, non schermatoUNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11YUNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y - cavo a spirale PUR, cavo di alimentazione e comando antiabrasione per utilizzo nell'elaborazione dati, nei sistemi di controllo e misurazioneCavo spiralato non schermato di piccole sezioniElevate forze di richiamoGuaina esterna in PUR