AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP73220372 UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 12X0,25/300

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP73220372 UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 12X0,25/300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile

  • Sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²

  • Numero di conduttori - 12

  • Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)

  • Con conduttore di terra - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044777546374

Codice prodotto

LPP73220372

Cod. produttore

73220372

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 6 = extra-flessibile

Sezione nominale del conduttore:

0.25 mm²

Numero di conduttori:

12

Materiale della guaina esterna:

PUR (poliuretano)

Con conduttore di terra:

no

Colore della guaina esterna:

Grigio

Identificazione dei conduttori:

Colore

Lunghezza spirale (estesa):

1200 mm

Lunghezza della spirale (non estesa):

300 mm

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Tensione nominale U0:

50 V

Diametro esterno approssimativo:

7.5 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...50 °C

Tensione nominale U:

50 V

Cavo spiralato, marca , modello LPP73220372 - UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 12X0 25 300