AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP73220334 UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 12X0,14/500

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP73220334 UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 12X0,14/500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile

  • Sezione nominale del conduttore - 0.14 mm²

  • Numero di conduttori - 12

  • Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)

  • Con conduttore di terra - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044777545995

Codice prodotto

LPP73220334

Cod. produttore

73220334

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 6 = extra-flessibile

Sezione nominale del conduttore:

0.14 mm²

Numero di conduttori:

12

Materiale della guaina esterna:

PUR (poliuretano)

Con conduttore di terra:

no

Colore della guaina esterna:

Grigio

Identificazione dei conduttori:

Colore

Lunghezza spirale (estesa):

2000 mm

Lunghezza della spirale (non estesa):

500 mm

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Non propagante la fiamma:

Conforme alla norma EN 60332-1-2

Tensione nominale U0:

50 V

Diametro esterno approssimativo:

6.3 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...50 °C

Tensione nominale U:

50 V

Cavo a spirale con guaina esterna in PUR per trasmissione esatta di impulsi, non schermatoUNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11YUNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y - cavo a spirale PUR, cavo di alimentazione e comando antiabrasione per utilizzo nell'elaborazione dati, nei sistemi di controllo e misurazioneCavo spiralato non schermato di piccole sezioniElevate forze di richiamoGuaina esterna in PUR