LAPP ITALIA SRL - LPP73220279 UNITRONIC SPIRAL 18X0,25/500 - 73220279

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile
Numero di conduttori - 18
Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)
Con conduttore di terra - no
Colore della guaina esterna - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
4044777545643
Codice prodotto
LPP73220279
Cod. produttore
73220279
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 6 = extra-flessibile
Numero di conduttori:
18
Materiale della guaina esterna:
PUR (poliuretano)
Con conduttore di terra:
no
Colore della guaina esterna:
Nero
Identificazione dei conduttori:
Colore
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)


