AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP73220107 OLFLEX SPIRAL 540 P 2X0,75/300

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP73220107 OLFLEX SPIRAL 540 P 2X0,75/300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 2

  • Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)

  • Con conduttore di terra - no

  • Colore della guaina esterna - Giallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044773330144

Codice prodotto

LPP73220107

Cod. produttore

73220107

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

2

Materiale della guaina esterna:

PUR (poliuretano)

Con conduttore di terra:

no

Colore della guaina esterna:

Giallo

Identificazione dei conduttori:

Colore

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Non propagante la fiamma:

Conforme alla norma EN 60332-1-2

Cavo a spirale; Cavo a spirale; 2X0.75; 300mm - 1000mm; U/U: 300/500 V; PUR; Codice di identificazione dei conduttori: Colorato