AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP7027092/100 OLFLEX TRUCK 470 P 2X6,0+3X1,5 - 7027092/100

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP7027092/100 OLFLEX TRUCK 470 P 2X6,0+3X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 6 mm²

  • Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 2

  • Twistatura - No

Confezione

  • 100 M

EAN

4044774687964

Codice prodotto

LPP7027092/100

Cod. produttore

7027092/100

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

6 mm²

Materiale della guaina esterna:

PUR (poliuretano)

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

2

Twistatura:

No

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina esterna:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Identificazione dei conduttori:

Colore

Con conduttore di terra:

no

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Nessuno

Diametro esterno approssimativo:

12.1 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

145.2 mm

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...85 °C

Tensione nominale U:

60 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavo per veicoli; Cavo per veicoli; 2X6+3X1,5; 60 V; PUR; Codice di identificazione dei conduttori: Colorato; conformita ADR; Posa fissa