AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP70261148 OLFLEX PLUG H05VV-F 3G1,5/1500 BK

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1.5 m

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Colore della guaina esterna - Nero

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Collegamento 1 - Spina con contatto di protezione CEE 7/4 (tipo F)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044773294835

Codice prodotto

LPP70261148

Cod. produttore

70261148

Produttore

LPP

Lunghezza:

1.5 m

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina esterna:

Nero

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Collegamento 1:

Spina con contatto di protezione CEE 7/4 (tipo F)

Numero di conduttori:

3

Collegamento 2:

Capicorda a bussola

Resistenza alla temperatura:

-5...70 °C

Con conduttore di terra:

Tensione nominale:

2000...2000 V

Cavo spiralato:

no

Con interruttore (da cavo):

no

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Diametro esterno approssimativo:

9.4 mm

Cavo PE per media tensione longitudinalmente impermeabile con conduttore in alluminioNA2XS(F)2YNA2XS(F)2Y, VDE, Cavo PE per media tensione conforme a VDE 0276-620, con conduttore in alluminio, longitudinalmente e trasversalmente impermeabile, per installazione fissa3 classi di tensione:6/10 (12) kV, 12/20 (24) kV, 18/30 (36) kVWith aluminium conductor