AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP70002753 SPIRAL H07BQ-F BLACK 3G1,5/2000 - 70002753

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP70002753 SPIRAL H07BQ-F BLACK 3G1,5/2000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Numero di conduttori - 3

  • Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)

  • Con conduttore di terra -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044774809533

Codice prodotto

LPP70002753

Cod. produttore

70002753

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Numero di conduttori:

3

Materiale della guaina esterna:

PUR (poliuretano)

Con conduttore di terra:

Colore della guaina esterna:

Nero

Identificazione dei conduttori:

Colore

Lunghezza spirale (estesa):

6000 mm

Lunghezza della spirale (non estesa):

2000 mm

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Non propagante la fiamma:

No

Tensione nominale U0:

450 V

Diametro esterno approssimativo:

9 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-25...50 °C

Tensione nominale U:

750 V

Cavo in PUR nero, estensibile con elevate forze di richiamoSPIRAL H07BQ-F BLACK - cavo a spirale PUR, robusto e con elevate forze antagoniste. Cavo di alimentazione con codice colore per utilizzo in macchinari e come collegamento di alimentazione flessibileStruttura robustaGuaina esterna in PUR con elevata forza di richiamoTensione nominale 450/750 V