AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP70002621 OLFLEX SPIRAL 400 P 18G0,5/1000 - 70002621

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP70002621 OLFLEX SPIRAL 400 P 18G0,5/1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 0 mm²

  • Numero di conduttori - 18

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PUR (poliuretano)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044777867189

Codice prodotto

LPP70002621

Cod. produttore

70002621

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

0 mm²

Numero di conduttori:

18

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PUR (poliuretano)

Cavo in PUR estensibile con elevata resistenza chimicaÖLFLEX® SPIRAL 400 PÖLFLEX® SPIRAL 400 P - cavo a spirale PUR, cavo di comando resistente ad agenti chimici, olio e antiabrasione per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumentiMaggiore resistenza a benzine e molti altri agenti chimici secondo la tabella T1Elevata resistenza meccanicaDisponibile con sezioni del conduttore da 0,5 mm²