LAPP ITALIA SRL - LPP70002611 OLFLEX SPIRAL 400 P 5G0,5/1000


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 0 mm²
Numero di conduttori - 5
Materiale dell'isolamento del conduttore - PUR (poliuretano)
Confezione
1 PZ
EAN
4044777867080
Codice prodotto
LPP70002611
Cod. produttore
70002611
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
0 mm²
Numero di conduttori:
5
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PUR (poliuretano)
Cavo in PUR estensibile con elevata resistenza chimicaÖLFLEX® SPIRAL 400 PÖLFLEX® SPIRAL 400 P - cavo a spirale PUR, cavo di comando resistente ad agenti chimici, olio e antiabrasione per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumentiMaggiore resistenza a benzine e molti altri agenti chimici secondo la tabella T1Elevata resistenza meccanicaDisponibile con sezioni del conduttore da 0,5 mm²