LAPP ITALIA SRL - LPP61825365 SILVYN RKS 1 15/15 - 61825365

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di fissaggio - Altri
Chiuso - sì
Superficie - Altri
Numero massimo di tubi - 1
Confezione
100 PZ
EAN
4044773305142
Codice prodotto
LPP61825365
Cod. produttore
61825365
Produttore
LPP
Materiale:
Acciaio
Tipo di fissaggio:
Altri
Chiuso:
sì
Superficie:
Altri
Numero massimo di tubi:
1
SILVYN® RKS - fascette fermacavoVantaggiFissaggio rapido e sempliceMolteplici applicazioniApplicazioneImpianti industrialiApplicazioni ferroviarieAutomotiveFascetta di fissaggio per cavi, guaine e tubi


