LAPP ITALIA SRL - LPP61825040 SILVYN RKS 1 18/15


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di fissaggio - Altri
Chiuso - sì
Superficie - Altri
Numero massimo di tubi - 1
Confezione
100 PZ
EAN
4044773307788
Codice prodotto
LPP61825040
Cod. produttore
61825040
Produttore
LPP
Materiale:
Acciaio
Tipo di fissaggio:
Altri
Chiuso:
sì
Superficie:
Altri
Numero massimo di tubi:
1
SILVYN® RKS - fascette fermacavoVantaggiFissaggio rapido e sempliceMolteplici applicazioniApplicazioneImpianti industrialiApplicazioni ferroviarieAutomotiveFascetta di fissaggio per cavi, guaine e tubi