AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP61819310 MARKING RINGS PA 1/1

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP61819310 MARKING RINGS PA 1/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Con iscrizione

  • Colore - Giallo

  • Trasparente - no

  • Larghezza - 4.2 mm

Confezione

  • 200 PZ

EAN

4044773355086

Codice prodotto

LPP61819310

Cod. produttore

61819310

Produttore

LPP

Autoadesivo:

no

Testo:

Con iscrizione

Colore:

Giallo

Trasparente:

no

Larghezza:

4.2 mm

Altezza:

5.5 mm

Anelli di marcatura; Anelli di marcatura; Stampa: 1; Diametro cavo: 2.5mm - 5mm; per sezione (min./max.): 1.5mm? - 4mm?; giallo; Soft PVC;