AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP61804613 SILVYN SSUE 50 / 48.0X52.8 10M

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP61804613 SILVYN SSUE 50 / 48.0X52.8 10M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Diametro interno - 48.4 mm

  • Diametro esterno - 53 mm

  • Raggio di curvatura, statico - 90 mm

  • Materiale della guaina, primo rivestimento - Non rivestito

Confezione

  • 10 M

EAN

4044774858784

Codice prodotto

LPP61804613

Cod. produttore

61804613

Produttore

LPP

Materiale:

Acciaio inox

Diametro interno:

48.4 mm

Diametro esterno:

53 mm

Raggio di curvatura, statico:

90 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

Non rivestito

Temperatura di esercizio:

-100...400 °C

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

Non rivestito

Superficie:

Altri

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

no

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Approvazione FI:

no

Approvazione UL:

no

Guaina metallica modello SILVYN SSUE 50 48 4X53 0 LAPP ITALIA