AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP61804603 SILVYN SSUE 20 / 16.9X20.4 25M

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP61804603 SILVYN SSUE 20 / 16.9X20.4 25M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Diametro interno - 16.9 mm

  • Diametro esterno - 20.5 mm

  • Raggio di curvatura, statico - 45 mm

  • Materiale della guaina, primo rivestimento - Non rivestito

Confezione

  • 25 M

EAN

4044773200836

Codice prodotto

LPP61804603

Cod. produttore

61804603

Produttore

LPP

Materiale:

Acciaio inox

Diametro interno:

16.9 mm

Diametro esterno:

20.5 mm

Raggio di curvatura, statico:

45 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

Non rivestito

Temperatura di esercizio:

-100...400 °C

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

Non rivestito

Superficie:

Altri

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

no

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Approvazione FI:

no

Approvazione UL:

no

Guaina metallica modello SILVYN SSUE 20 16 9X20 5 LAPP ITALIA