AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP61802220 SILVYN US-AS 21

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP61802220 SILVYN US-AS 21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 21 mm

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Temperatura - -40...250 °C

  • Calotta di chiusura - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4044773206272

Codice prodotto

LPP61802220

Cod. produttore

61802220

Produttore

LPP

Diametro nominale:

21 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Temperatura:

-40...250 °C

Calotta di chiusura:

no

Dimensione nominale in pollici:

1/2 pollice

Puntalini; Puntalini; Dimensione nominale: 21; Adatto per dimensioni del tubo protettivo del cavo: 21;