AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP61794952 BLADE RECEPTACLES L-RA 28 V - 61794952

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP61794952 BLADE RECEPTACLES L-RA 28 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tubetto / Presa

  • Colore dell'isolante - Rosso

  • Dimensioni del connettore - Piatto 2,8 x 0,8 mm

  • Isolamento - Completamente isolato

  • Con dente d'arresto - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4044773194548

Codice prodotto

LPP61794952

Cod. produttore

61794952

Produttore

LPP

Modello:

Tubetto / Presa

Colore dell'isolante:

Rosso

Dimensioni del connettore:

Piatto 2,8 x 0,8 mm

Isolamento:

Completamente isolato

Con dente d'arresto:

no

Materiale:

Ottone

Materiale dell'isolante:

PC (Policarbonato)

Connettore da pannello; Connettore da pannello; adatti per inserti: PEW 12.060; Connettore piatto: Capicorda faston completamente isolati (tipo V); per sezione (min./max.): 0.5mm? - 1.5mm?; rosso; Ottone stagnato