AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP61793660 SILVYN SP-PU 22X27 BK 25M

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 22 mm

  • Raggio di curvatura, statico - 110 mm

  • Materiale - PUR (poliuretano)

  • Diametro esterno - 27 mm

  • Privo di alogeni - no

Confezione

  • 25 M

EAN

4044773197327

Codice prodotto

LPP61793660

Cod. produttore

61793660

Produttore

LPP

Diametro interno:

22 mm

Raggio di curvatura, statico:

110 mm

Materiale:

PUR (poliuretano)

Diametro esterno:

27 mm

Privo di alogeni:

no

Colore:

Nero

Resistente ai raggi UV:

Temperatura di esercizio:

-20...90 °C

Flessibilità:

Flessibile

Materiale delle spirali:

Plastica rigida

SILVYN® SP-PU - tubo PUR nero