AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP61751793 SILVYN ELU 22.0X27.5 BK 30M

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP61751793 SILVYN ELU 22.0X27.5 BK 30M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 22 mm

  • Raggio di curvatura, statico - 45 mm

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Diametro esterno - 27.5 mm

  • Privo di alogeni - no

Confezione

  • 30 M

EAN

4044777304677

Codice prodotto

LPP61751793

Cod. produttore

61751793

Produttore

LPP

Diametro interno:

22 mm

Raggio di curvatura, statico:

45 mm

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Diametro esterno:

27.5 mm

Privo di alogeni:

no

Colore:

Nero

Internamente liscio:

Resistente ai raggi UV:

Temperatura di esercizio:

-20...70 °C

Flessibilità:

Flessibile

Materiale delle spirali:

Plastica rigida

Esternamente liscio:

no

Materiale della guaina:

Non rivestito

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

Approvazione UR (UL Recognized):

Tubo di protezione a spirale in plastica; Tubo di protezione a spirale in plastica; Diametro interno: 22mm; Diametro esterno: 27.5mm; Dimensione nominale: 25; PVC; UV-resistant