AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP61751710 SILVYN ELT 12.0X16.5 BU 30M

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP61751710 SILVYN ELT 12.0X16.5 BU 30M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 12 mm

  • Raggio di curvatura, statico - 25 mm

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Diametro esterno - 16.6 mm

  • Privo di alogeni - no

Confezione

  • 30 M

EAN

4044773365115

Codice prodotto

LPP61751710

Cod. produttore

61751710

Produttore

LPP

Diametro interno:

12 mm

Raggio di curvatura, statico:

25 mm

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Diametro esterno:

16.6 mm

Privo di alogeni:

no

Colore:

Blu

Internamente liscio:

Resistente ai raggi UV:

no

Flessibilità:

Flessibile

Materiale delle spirali:

Plastica rigida

Esternamente liscio:

no

Materiale della guaina:

Non rivestito

Approvazione CSA (Canadian Standards Association):

no

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Approvazione N:

no

Guaina plastica modello SILVYN ELT 12X16 6 BU LAPP ITALIA