AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP61749930 SHIELD-KON GSC 5261 YE OUTER SLEEVES - 61749930

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP61749930 SHIELD-KON GSC 5261 YE OUTER SLEEVES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di colletto - Connettore esterno

  • Modello - In 2 pezzi

  • Lunghezza della superficie di contatto - 6.4 mm

  • Codice colore - Giallo

  • Isolato - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4044773370713

Codice prodotto

LPP61749930

Cod. produttore

61749930

Produttore

LPP

Tipo di colletto:

Connettore esterno

Modello:

In 2 pezzi

Lunghezza della superficie di contatto:

6.4 mm

Codice colore:

Giallo

Isolato:

no

Diametro esterno del connettore:

7.54 mm

Diametro interno del connettore:

6.63 mm

Confezionati su striscia continua:

no

Connettore per cavi schermati modello SHIELD-KON GSC 5261 YE AUSSENHULSE LAPP ITALIA