LAPP ITALIA SRL - LPP61746506 END SLEEVES AHK 10/12 RD - 61746506

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 10 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 12 mm
Colore - Rosso
Isolato - sì
Confezione
100 PZ
EAN
4044773378450
Codice prodotto
LPP61746506
Cod. produttore
61746506
Produttore
LPP
Sezione nominale:
10 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
12 mm
Colore:
Rosso
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
sì
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Rame
Con collare isolante siglabile:
no


