AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP61723361 CABLE TIE DETECT 200X4.5 BU - 61723361

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP61723361 CABLE TIE DETECT 200X4.5 BU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 4.5 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 200 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Blu

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4044777304080

Codice prodotto

LPP61723361

Cod. produttore

61723361

Produttore

LPP

Larghezza del nastro / della fascetta:

4.5 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

200 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Blu

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica con pigmenti metallici (rilevabile)

Resistenza alla trazione min.:

250 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide / Polietilene (PA / PE)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Fascette rilevabili; Fascette rilevabili; Larghezza della fascetta per cavi: 4.5mm; Lunghezza totale: 200mm; blu; Poliammide; Privo di alogeni;