LAPP ITALIA SRL - LPP61723351 CABLE TIES TY-RAP TY523MR-NDT 92X2.3 BU - 61723351

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 2.4 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 92 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Blu
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in acciaio
Confezione
100 PZ
EAN
4044776109143
Codice prodotto
LPP61723351
Cod. produttore
61723351
Produttore
LPP
Larghezza del nastro / della fascetta:
2.4 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
92 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Blu
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in acciaio
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
100 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2