AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP61721395 COPPER SCREEN BRAIDING CU 2050

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP61721395 COPPER SCREEN BRAIDING CU 2050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 1...4 mm

  • Materiale - Rame

  • Colore - Altri

  • Diametro nominale - 18.1 mm

  • Superficie - Stagnato

Confezione

  • 100 M

EAN

4044777125463

Codice prodotto

LPP61721395

Cod. produttore

61721395

Produttore

LPP

Diametro del fascio:

1...4 mm

Materiale:

Rame

Colore:

Altri

Diametro nominale:

18.1 mm

Superficie:

Stagnato

Privo di alogeni:

Temperatura:

-30...105 °C

Aperta (montabile successivamente):

no

Qualità del materiale:

Altri

Approvazione secondo NF F 16-101:

no

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Guaina trecciata modello ABSCHIRMGEFLECHT CU 2050 LAPP ITALIA