LAPP ITALIA SRL - LPP56000155 SILVYN KLICK-Y TPE 2X21/1X28 BK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Raccordo a Y
Materiale - Plastica
Dimensione nominale - 21.2...28.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore - Nero
Confezione
10 PZ
EAN
4044773256987
Codice prodotto
LPP56000155
Cod. produttore
56000155
Produttore
LPP
Modello:
Raccordo a Y
Materiale:
Plastica
Dimensione nominale:
21.2...28.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore:
Nero
Qualità del materiale:
TPE (Elastomero termoplastico)
Temperatura di esercizio:
-40...120 °C