AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP56000150 SILVYN KLICK-Y TPE 2X21/1X28 GY

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP56000150 SILVYN KLICK-Y TPE 2X21/1X28 GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Raccordo a Y

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale - 21.2...28.5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4044773256994

Codice prodotto

LPP56000150

Cod. produttore

56000150

Produttore

LPP

Modello:

Raccordo a Y

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale:

21.2...28.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

TPE (Elastomero termoplastico)

Temperatura di esercizio:

-40...120 °C

Divisore a Y; Divisore a Y; Poliammide; Privo di alogeni; IP 66