AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP54115475 SKINTOP KR-M 63X1.5 ATEX PLUS BU

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP54115475 SKINTOP KR-M 63X1.5 ATEX PLUS BU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Colore - Blu

  • Con controdado - no

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4044773273632

Codice prodotto

LPP54115475

Cod. produttore

54115475

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore:

Blu

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

no

Versione antideflagrante:

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Schermato:

no

Per cavi comprovati:

no

Pressacavo; Pressacavo; M 63; Campo di serraggio (min./max.): 29 - 39 mm; Misura della chiave 1: 66; blu; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 66; Adatto per applicazioni EX