AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP54115255 SKINTOP KR-M 40X1.5 ATEX PLUS BK

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP54115255 SKINTOP KR-M 40X1.5 ATEX PLUS BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 16...23 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 40

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4044773335286

Codice prodotto

LPP54115255

Cod. produttore

54115255

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

16...23 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

40

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Colore:

Nero

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

no

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

Apertura di chiave:

46 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Resistente agli urti:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Superficie:

Non trattato

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

1, 2

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

52.5 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Numero RAL:

9005

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

20, 21, 22

Temperatura di esercizio:

-20...80 °C

Schermato:

no

Per cavi comprovati:

no

SKINTOP® KR-M ATEX plus, pressacavo metrico in plastica con elevato grado di protezione e inserto di tenuta riduttore, antiesplosione