LAPP ITALIA SRL - LPP54115250 SKINTOP K-M 40X1.5 ATEX PLUS BK - 54115250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 19...28 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 40
Grado di protezione (IP) - IP64
Confezione
10 PZ
EAN
4044773335293
Codice prodotto
LPP54115250
Cod. produttore
54115250
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
19...28 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
40
Grado di protezione (IP):
IP64
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Colore:
Altri
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Apertura di chiave:
46 mm
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Superficie:
Non trattato
Pressacavo divisibile / separabile:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Pressacavo per cavo piatto:
no
Temperatura di esercizio:
-20...80 °C


