AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP54115245 SKINTOP KR-M 32X1.5 ATEX PLUS BK - 54115245

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP54115245 SKINTOP KR-M 32X1.5 ATEX PLUS BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 32 mm

  • Modello - Aperto

  • Materiale - Altri

  • Area di tenuta (diametro min-max cavo) - 9...15 mm

  • Colore - Nero

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4044773335606

Codice prodotto

LPP54115245

Cod. produttore

54115245

Produttore

LPP

Diametro nominale:

32 mm

Modello:

Aperto

Materiale:

Altri

Area di tenuta (diametro min-max cavo):

9...15 mm

Colore:

Nero

SKINTOP® KR-M ATEX plus, pressacavo metrico in plastica con elevato grado di protezione e inserto di tenuta riduttore, antiesplosione