AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP54113000 SKINTOP DV-M 12 - 54113000

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP54113000 SKINTOP DV-M 12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 12

  • Superficie - Non trattato

  • Colore - Nero

  • Privo di alogeni - no

Confezione

  • 500 PZ

EAN

4044773336900

Codice prodotto

LPP54113000

Cod. produttore

54113000

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

12

Superficie:

Non trattato

Colore:

Nero

Privo di alogeni:

no

Versione antideflagrante:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Resistente agli urti:

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Qualità del materiale:

Ottone

SKINTOP® DV-M, inserti di tenuta multipli, prevengono la penetrazione di umidità all'interno della custodia, nella versione di protezione di punti di collegamento inutilizzati