AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53611000 SKINTOP DIX ASI PG 11 - 53611000

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP53611000 SKINTOP DIX ASI PG 11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 11

  • Superficie - Non trattato

  • Colore - Nero

  • Privo di alogeni - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4044773161717

Codice prodotto

LPP53611000

Cod. produttore

53611000

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

11

Superficie:

Non trattato

Colore:

Nero

Privo di alogeni:

no

Versione antideflagrante:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Resistente agli urti:

no

Tappo a vite, marca , modello LPP53611000 - SKINTOP DIX ASI PG 11