AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53420260 SKINTOP DIX-M 20260 FKM - 53420260

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP53420260 SKINTOP DIX-M 20260 FKM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Altri

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 20

  • Superficie - Non trattato

  • Colore - Nero

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4044773480177

Codice prodotto

LPP53420260

Cod. produttore

53420260

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Altri

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

20

Superficie:

Non trattato

Colore:

Nero

Privo di alogeni:

no

Versione antideflagrante:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Resistente agli urti:

no

Qualità del materiale:

Altri

Temperatura di esercizio:

-20...200 °C

Tappo a vite, marca , modello LPP53420260 - SKINTOP DIX-M 20260 VITON