AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53350680 SKINTOP DIX-M 50680 - 53350680

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP53350680 SKINTOP DIX-M 50680

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 50 mm

  • Diametro interno - 8 mm

  • Materiale - Gomma

  • Numero di esecuzioni - 6

  • Adatto per filettatura metrica di dimensione - 50

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4044773162714

Codice prodotto

LPP53350680

Cod. produttore

53350680

Produttore

LPP

Diametro esterno:

50 mm

Diametro interno:

8 mm

Materiale:

Gomma

Numero di esecuzioni:

6

Adatto per filettatura metrica di dimensione:

50

SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi