AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53340860 SKINTOP DIX-M 40860 - 53340860

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP53340860 SKINTOP DIX-M 40860

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 40

  • Superficie - Non trattato

  • Colore - Nero

  • Privo di alogeni - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4044773162912

Codice prodotto

LPP53340860

Cod. produttore

53340860

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

40

Superficie:

Non trattato

Colore:

Nero

Privo di alogeni:

no

Versione antideflagrante:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Resistente agli urti:

no

Qualità del materiale:

Altri

SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi