AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53325250 SKINTOP DIX-M 25250 - 53325250

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP53325250 SKINTOP DIX-M 25250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 25

  • Superficie - Non trattato

  • Colore - Nero

  • Privo di alogeni - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4044774905433

Codice prodotto

LPP53325250

Cod. produttore

53325250

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

25

Superficie:

Non trattato

Colore:

Nero

Privo di alogeni:

no

Versione antideflagrante:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Resistente agli urti:

no

Qualità del materiale:

Altri

SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi