AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53316220 SKINTOP DIX-M 16220 - 53316220

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP53316220 SKINTOP DIX-M 16220

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 16 mm

  • Diametro interno - 2 mm

  • Materiale - Gomma

  • Numero di esecuzioni - 2

  • Adatto per filettatura metrica di dimensione - 16

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4044773164329

Codice prodotto

LPP53316220

Cod. produttore

53316220

Produttore

LPP

Diametro esterno:

16 mm

Diametro interno:

2 mm

Materiale:

Gomma

Numero di esecuzioni:

2

Adatto per filettatura metrica di dimensione:

16

Inserti di tenuta multipli NBR, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi