AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53119020 SKINTOP GMP-GL-M 20X1.5 RAL 7001 SGY

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP53119020 SKINTOP GMP-GL-M 20X1.5 RAL 7001 SGY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 20

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044773166231

Codice prodotto

LPP53119020

Cod. produttore

53119020

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

20

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Passo della filettatura:

1.5 mm

Privo di alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

Superficie:

Non trattato

SKINTOP® GMP-GL-M, controdadi rinforzati con fibre di vetro, per la massima stabilità meccanica, per il bloccaggio in fori senza filetto