AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53112876 SKINTOP CLICK 16 RAL 7001 SGY - 53112876

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP53112876 SKINTOP CLICK 16 RAL 7001 SGY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Nessuno

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 5...9 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 16

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4044773821338

Codice prodotto

LPP53112876

Cod. produttore

53112876

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

5...9 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

16

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Colore:

Grigio

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

no

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

19 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Resistente agli urti:

no

Innesto a scatto in apertura:

Superficie:

Non trattato

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Numero RAL:

7001

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Schermato:

no

Per cavi comprovati:

no

SKINTOP® CLICK, pressacavo in plastica con sistema CLICK rapido, montaggio semplice e libero e protezione antivibrazione, filettatura non richiestaIl più innovativo sistema di fissaggio sul mercato, per un montaggio rapidissimo e flessibile. Si inserisce con un clic, si ruota la ghiera sul lato anteriore ed il montaggio è completo. Risultato: in un istante cavo fissato, centrato, con scarico trazione e con grado di protezione massimo.