AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53112681 SKINTOP MS-M BRUSH 63X1.5 PLUS

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 44...55 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 63

  • Qualità del materiale - Ottone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044773767353

Codice prodotto

LPP53112681

Cod. produttore

53112681

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

44...55 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

63

Qualità del materiale:

Ottone

Apertura di chiave:

67 mm

Passo della filettatura:

1.5 mm

Superficie:

Nichelato

Temperatura di esercizio:

-30...100 °C

SKINTOP® MS-M, pressacavo in ottone per diametri fino a 98mm, in ambienti dove la stabilità meccanica e chimica rivestono un ruolo fondamentaleDisponibile anche in versione senza piombo: gli articoli senza piombo terminano con LF dopo il numero dell'articoloCon approvazione IP69! Sicurezza di funzionamento collaudata anche per processi di pulizia impegnativi di macchine e impianti con idropulitrici e acqua bollente!