AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53112507 SKINTOP MS-M BRUSH 20X1.5 - 53112507

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP53112507 SKINTOP MS-M BRUSH 20X1.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 7...13 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 20

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4044778077822

Codice prodotto

LPP53112507

Cod. produttore

53112507

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

7...13 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

20

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Colore:

Altri

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

no

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

24 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

Passo della filettatura:

1.5 mm

Resistente agli urti:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Superficie:

Nichelato

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Schermato:

Per cavi comprovati:

no

Pressacavo; Pressacavo; M 20; Campo di serraggio (min./max.): 7 - 13 mm; Misura della chiave 1: 24; Ottone nichelato; UV-resistant; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69; Protezione EMC