AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53112340 SKINTOP MS-SC-XL PG 16

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 8...14 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 16

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4044773171686

Codice prodotto

LPP53112340

Cod. produttore

53112340

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

8...14 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

16

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Colore:

Altri

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

no

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

24 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

Resistente agli urti:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Superficie:

Nichelato

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo per cavo piatto:

no

Temperatura di esercizio:

-30...100 °C

Schermato:

Per cavi comprovati:

no

SKINTOP® MS-SC, pressacavo in ottone con contatto schermato a bassa resistenza ed altamente conduttivo, contatto CEM flessibile, facile da installare