AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53112145 SKINTOP MSR-M-XL 32X1.5 - 53112145

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP53112145 SKINTOP MSR-M-XL 32X1.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 7...15 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 32

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4044773172409

Codice prodotto

LPP53112145

Cod. produttore

53112145

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

7...15 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

32

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

no

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

36 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Resistente agli urti:

Innesto a scatto in apertura:

no

Superficie:

Nichelato

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo per cavo piatto:

no

Temperatura di esercizio:

-30...90 °C

Schermato:

no

Per cavi comprovati:

no

SKINTOP® MSR-M-XL, pressacavo metrico con diversi intervalli di serraggio e inserto di tenuta riduttore, in particolare per pareti sottiliCon approvazione IP69! Sicurezza di funzionamento collaudata anche per processi di pulizia impegnativi di macchine e impianti con idropulitrici e acqua bollente!