AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53111400 SKINTOP ST-M 12X1.5 RAL 7035 LGY

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP53111400 SKINTOP ST-M 12X1.5 RAL 7035 LGY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 1...5 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 12

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4044773176292

Codice prodotto

LPP53111400

Cod. produttore

53111400

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

1...5 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

12

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore:

Grigio

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

no

Modello:

Lineare

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

no

Superficie:

Non trattato

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo per cavo piatto:

no

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

SKINTOP® ST-M, pressacavo in plastica con resistenza all'olio incrementata con intervalli di serraggio variabili, protezione antivibrazione permanente, per piattaforme offshoreCon approvazione IP69! Sicurezza di funzionamento collaudata anche per processi di pulizia impegnativi di macchine e impianti con idropulitrici e acqua bollente!