LAPP ITALIA SRL - LPP53111250 SKINTOP ST-M 40X1.5 RAL 9005 BK - 53111250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 19...28 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 40
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
10 PZ
EAN
4044773176810
Codice prodotto
LPP53111250
Cod. produttore
53111250
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
19...28 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
40
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Colore:
Nero
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Privo di alogeni:
no
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
46 mm
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Resistente agli urti:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Superficie:
Non trattato
Pressacavo divisibile / separabile:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):
0 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Numero RAL:
9008
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura di esercizio:
-40...100 °C
Schermato:
no
Per cavi comprovati:
no


