AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53105301 SKINTOP HYGIENIC SC M16X1.5

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP53105301 SKINTOP HYGIENIC SC M16X1.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 6.5...9 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 16

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4044777677832

Codice prodotto

LPP53105301

Cod. produttore

53105301

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

6.5...9 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

16

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

7 mm

Colore:

Altri

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V4A (AISI 316)

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

no

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

20 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

Passo della filettatura:

1.5 mm

Resistente agli urti:

Innesto a scatto in apertura:

no

Superficie:

Altri

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-20...100 °C

Schermato:

Pressacavo, marca , modello LPP53105301 - SKINTOP HYGIENIC SC M16x1 5