AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53102001 SKINDICHT O-RING M12 (9X1.5) NBR

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP53102001 SKINDICHT O-RING M12 (9X1.5) NBR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 9 mm

  • Materiale - Gomma

  • Spessore - 1.5 mm

  • Abbinabile a dimensione della filettatura NPT - Altri

  • Numero di esecuzioni - 1

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4044773178920

Codice prodotto

LPP53102001

Cod. produttore

53102001

Produttore

LPP

Diametro interno:

9 mm

Materiale:

Gomma

Spessore:

1.5 mm

Abbinabile a dimensione della filettatura NPT:

Altri

Numero di esecuzioni:

1

Qualità del materiale:

NBR (gomma nitrilica)

Guarnizione, marca , modello LPP53102001 - SKINDICHT O-RING M12 9x1 5