AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53100055 SKINTOP DIX-DV 5.5X11 - 53100055

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP53100055 SKINTOP DIX-DV 5.5X11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Superficie - Altri

  • Colore - Bianco

  • Privo di alogeni - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4044773181579

Codice prodotto

LPP53100055

Cod. produttore

53100055

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Superficie:

Altri

Colore:

Bianco

Privo di alogeni:

no

Versione antideflagrante:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Resistente agli urti:

no

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi