AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53100005 SKINTOP DIX-DV 5X11 - 53100005

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP53100005 SKINTOP DIX-DV 5X11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 5 mm

  • Diametro interno - 0 mm

  • Materiale - Plastica

  • Spessore - 11 mm

  • Numero di esecuzioni - 1

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4044773181777

Codice prodotto

LPP53100005

Cod. produttore

53100005

Produttore

LPP

Diametro esterno:

5 mm

Diametro interno:

0 mm

Materiale:

Plastica

Spessore:

11 mm

Numero di esecuzioni:

1

SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi